COPELAND CR35K6E-PFV-875 Κλιματιστικό Συμπιεστής 35000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVN 20HM30

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Κλιματιστικό Συμπιεστής 35000 BtuH 208/230V R-22

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RVN Μοντέλο: CR35K6E-PFV-875Cross Ref: 20hm30

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,272.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα95 βαθμοί F
Ενισχυτές14.60
Μήκος βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
BtuH35,000
Ύψος14 1 / 16 "
Hz60
Μήκος10 15 / 64 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής1 / 2 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής3 / 4 "
Ονομαστική HP2-29/32
Φάση1
Πιθανό ρελέΑρ. Αρ. 040-0166-15
Τύπος ψυκτικούΕ-22
Εκτελέστε τον πυκνωτή MF / Volt40/370
Ξεκινήστε το καπάκι. MFD / Volts189 σε 227 / 230
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση208/230
Πλάτος9 21 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)44.77
Μήκος πλοίου (cm)36.51
Πλάτος πλοίου (cm)36.51
Κωδικός ΕΣ8414308010

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI (130 βαθμοί F)
    • Πρότυπα Εξάτμισης Temp @ ARI (45 βαθμοί F)
    • Πρότυπα υγρού Temp @ ARI (115 βαθμοί F)
    • Return Gas Temp @ ARI Standards (65 βαθμοί F)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COPELAND CR35K6E-PFV-875 Κλιματιστικό Συμπιεστής 35000 BtuH 208/230V R-22
€2,272.16 /μονάδα