Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COOPER ATKINS 50701-K Temperature Probe Kit -100 έως 500 Degree F | AD2GXD 3PEZ1

COOPER ATKINS 50701-K Κιτ ανιχνευτή θερμοκρασίας -100 έως 500 βαθμούς F

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2GXD Μοντέλο: 50701-KCross Ref: 3PEZ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€326.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ ανίχνευσης θερμοκρασίας
Συνδετήρας ανιχνευτήμίνι
Μήκος ανιχνευτή35 "
Υλικό ανίχνευσηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-100 βαθμοί έως 500 βαθμοί
Στοιχείο μέτρησης θερμοκρασίαςK θερμοστοιχείο
ΧρήσηΑέρας ή υγρά
Μήκος σύρματος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3645
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)100.33
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COOPER ATKINS 50701-K Κιτ ανιχνευτή θερμοκρασίας -100 έως 500 βαθμούς F
€326.10 /μονάδα