Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα CONRADER CLB1 In-line με Unloader Εισαγωγή 1 ίντσας | AA4MAX 12U306 / 0239

CONRADER Βαλβίδα CLB1 Ενσωματωμένη με Εισαγωγή Unloader 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MAX Μοντέλο: CLB1Cross Ref: 12U306 / 0239
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
€66.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος1.5 "
Είσοδος1 (ΣΤ) ΝΡΤ
Μήκος4"
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 F
ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη
Outlet1 (ΣΤ) ΝΡΤ
ΣφραγίστεΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πατήστε Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάΕν σειρά με θύρα Unloader

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481301010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελεύθερος αέρας εύρους ροής (CFM) (60)
    • Poppet (PTFE γεμάτο γυαλί 15 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜέγεθος εισόδουΕίδοςΜέγεθος εξόδουΤιμή
CONRADER CLB112 Inline Inve Check Valve, 1-1 / 2 Inch Inlet FNPT, 1-1 / 2 Inch Outlet FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Check Valve1-1 / 2 "FNPT€204.85
RFQ
CONRADER CLB112-HF Inline Check Valve, 1-1 / 2 Inch FNPT Inlet, 1-1 / 2 Inch Outlet FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line Check Valve1-1 / 2 "FNPT€273.02
RFQ
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CLB12, 1/2 ίντσα FNPT, 500 psi Μέγ. Πίεση | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTΒαλβίδα ελέγχου1 / 2 "€37.20
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CLB14, FNPT 1/4 ίντσας, FNPT 1/4 ίντσας, 500 psi Μέγ. Πίεση | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTΒαλβίδα ελέγχου1 / 4 "€25.55
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CLB34, FNPT 3/4 ιντσών, FNPT 3/4 ιντσών, μέγ. 500 psi. Πίεση | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTΒαλβίδα ελέγχου3 / 4 "€52.67
CONRADER CLB34-HF Inline Valve Check, 3/4 Inch FNPT Inlet, 3/4 Inch Outlet ,, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-Line Check Valve3 / 4 "€54.41
RFQ
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CLB38, FNPT 3/8 ιντσών, FNPT 3/8 ιντσών, μέγ. 500 psi. Πίεση | CE7YXJ 55RT93 CLB3815 scfm3/8 "FNPTΒαλβίδα ελέγχου3 / 8 "€37.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER Βαλβίδα CLB1 Ενσωματωμένη με Εισαγωγή Unloader 1 ίντσας
€66.31 /μονάδα