Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red | AB9EFT 2CJJ4

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9EFT Μοντέλο: ALO802Cross Ref: 2CJJ4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€17.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα πρόσδεσης
Μέγεθος κλειστής τρύπας1-1 / 2 "
ΧρώμαRed
Στυλ πρόσδεσηςΑρχικό
Μήκος5"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων6
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Πλάτος2.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)17.15
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΠλάτοςΤιμή
CONDOR 420 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Red | AB3LEP 1U177 4204.5 "Ατσάλι1.75 "€10.11
CONDOR 416 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Red | AB9EFL 2CJH7 4164.375 "Αλουμίνιο / Ανθεκτικό στους σπινθήρες1.5 "€10.50
CONDOR 417 Lockout Hasp Snap-On 6 Lock Red | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Αλουμίνιο / Ανθεκτικό στους σπινθήρες2"€10.96
CONDOR 421 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Red | AE6HXM 5T591 4215"Ατσάλι2.38 "€12.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 Lock Red
€17.38 /μονάδα