Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 6AC97 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή, κίτρινο με μαύρο L Pr | AE7RLR

CONDOR 6AC97 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μαύρο L Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7RLR Μοντέλο: 6AC97

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / πλάτη
Φινίρισμα επιστρώματοςDots
Υλικό επίστρωσηςPVC
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαPVC
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςL
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 5AL18 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή, κίτρινο με μαύρο S Pr | AE3BBU 5AL189"S2€14.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 6AC97 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή κίτρινο με μαύρο L Pr
€17.44 /πακέτο