CONDOR 45AE86 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 30 gal. | AH9VGD

CONDOR 45AE86 Θάλαμος ασφαλείας εύφλεκτων υγρών 30 γαλ.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9VGD Μοντέλο: 45AE86

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,777.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Τύπος γραφείουΑρχικό
Χωρητικότητα30 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας38.5 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας40 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος45.38 "
Εύρος ΎψουςΎψος μετρητή
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων1
Αριθμός θυρών2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΑρχικό
Πλάτος43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 139.05
Ύψος πλοίου (cm)130.81
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολογήθηκε για εύφλεκτο χώρο αποθήκευσης: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΒάθοςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
CONDOR 45AE82 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 60 gal. | AH9VFZ 45AE82260 gal.34 "Αρχικό34 "59.5 "31 "Αυτο-Κλείσιμο€2,763.18
RFQ
CONDOR 45AE83 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 23-3 / 8 ίντσες | AH9VGA 45AE8314 gal.18.125 "Πάγκος17.38 "16.375 "14 3 / 32 "Αυτο-Κλείσιμο€1,011.74
CONDOR 45AE85 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο ασφαλείας 65 ίντσες Ύψος | AH9VGC 45AE85290 gal.34 "Αρχικό43 "59.5 "40 "Χειροκίνητο€2,867.76
CONDOR 45AE87 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 12 gal. | AH9VGE 45AE87112 gal.18 "Αρχικό23 "29.5 "20 "Αυτο-Κλείσιμο€951.60
CONDOR 45AE88 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 45 gal. | AH9VGF 45AE88245 gal.18 "Αρχικό43 "59.5 "40 "Αυτο-Κλείσιμο€2,556.20
RFQ
CONDOR 45AE89 Ντουλάπι εύφλεκτου υγρού ασφαλείας 90 γαλ. | AH9VGG 45AE89290 gal.34 "Αρχικό43 "59.5 "40 "Αυτο-Κλείσιμο€3,722.78
CONDOR 45AE90 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο ασφαλείας 4 gal. | AH9VGH 45AE9014 gal.18.125 "Πάγκος17.38 "16.375 "14 3 / 32 "Χειροκίνητο€756.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 45AE86 Θάλαμος ασφαλείας εύφλεκτων υγρών 30 γαλ.
€1,777.72 /μονάδα