CONDOR 45AE84 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο ασφαλείας 18-1 / 8in | AH9VGB

CONDOR 45AE84 Εύφλεκτο Υγρό Θάλαμο ασφαλείας 18-1/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9VGB Μοντέλο: 45AE84

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€995.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Τύπος γραφείουΠάγκος
Χωρητικότητα12 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18.125 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας12 5 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας39.75 "
Τύπος πόρταςΧειροκίνητο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος18.125 "
Εύρος ΎψουςΎψος γραφείου ή τραπεζιού
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων1
Αριθμός θυρών2
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΚάτω από τον μετρητή
Πλάτος43.125 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 75.6
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)113.03
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολογήθηκε για εύφλεκτο χώρο αποθήκευσης: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΒάθοςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
CONDOR 45AE81 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 22 gal. | AH9VFY 45AE81122 gal.18 "Λεπτό23 "58 5 / 16 "19.25 "Αυτο-Κλείσιμο€1,566.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 45AE84 Εύφλεκτο Υγρό Θάλαμο ασφαλείας 18-1/8in
€995.30 /μονάδα