CONDOR 45AE81 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο 22 gal. | AH9VFY

CONDOR 45AE81 Θάλαμος ασφαλείας εύφλεκτων υγρών 22 γαλ.

Στοιχείο: AH9VFY Μοντέλο: 45AE81
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,566.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύφλεκτο υγρό χρηματοκιβώτιο
Τύπος γραφείουΛεπτό
Χωρητικότητα22 gal.
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος18 "
Ύψος ανοίγματος πόρτας58 5 / 16 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας19.25 "
Τύπος πόρταςΑυτο-Κλείσιμο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος66.38 "
Εύρος ΎψουςΠλήρες ύψος
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός ραφιών γραφείων2
Αριθμός θυρών1
Εφαρμογή γραφείου ασφαλείαςΕύφλεκτο ερμάριο
Τύπος ερμάριο ασφαλείαςΛεπτό
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 133.65
Ύψος πλοίου (cm)184.15
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολογήθηκε για εύφλεκτο χώρο αποθήκευσης: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός θυρώνΧωρητικότηταΒάθοςΤύπος ερμάριο ασφαλείαςΠλάτοςΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΤύπος πόρταςΤιμή
CONDOR 45AE84 Εύφλεκτο υγρό ερμάριο ασφαλείας 18-1 / 8in | AH9VGB 45AE84212 gal.18.125 "Κάτω από τον μετρητή43.125 "12 5 / 16 "39.75 "Χειροκίνητο€995.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 45AE81 Θάλαμος ασφαλείας εύφλεκτων υγρών 22 γαλ.
€1,566.14 /μονάδα