Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 3XE81 Τζιν μανίκι 20 ουγγιών 18 ιντσών Pr | AD3ACV

CONDOR 3XE81 Τζιν μανίκι 20 ουγγιών 18 ιντσών Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3ACV Μοντέλο: 3XE81

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό μανίκι
ΧρώμαΜπλε
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Μήκος18 "
ΥλικόΤζιν
ΜέγεθοςΠαγκόσμιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ6217109510
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 3XE81 Τζιν μανίκι 20 ουγγιών 18 ιντσών Pr
€8.98 /πακέτο