Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 31KG3EMX Διακόπτης πίεσης Dpst 140/175 Psi | AC9DVA 3FWN4

CONDOR Διακόπτης πίεσης 31KG3EMX Dpst 140/175 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9DVA Μοντέλο: 31KG3EMXCross Ref: 3FWN4
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
€214.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης πίεσης
Αξιολόγηση επαφών AC30A
ΕνέργειεςΑρχικό
Τύπος ενεργοποίησηςΔιάφραγμα
Πίεση ριπής580 psi
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Διαφορικός30 έως 110 psi
Εργοστασιακή ρύθμιση On / Off140/175 psi
Φάση HP @ 1 - 120V2
Φάση HP @ 1 - 230V5
Φάση HP @ 1 - 240V5
Εκτίμηση IP54
Χειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΑυτόματη / Απενεργοποίηση / Επαναφορά
Αξιολόγηση NEMA1
Προστασία υπερφόρτωσης22 έως 30Α
Φάσημονόκλινο
Τύπος θύρας4-θύρα (1) 3/8 "και (3) 1/4" FNPT
Σειρά60 έως 232 psi
Θερμ. Εύρος-22 βαθμούς έως 257 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Εκφόρτωση (συμπίεση 1/4 ")
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα μεταγωγής 7.5 (11) kW, Μέγιστη πίεση αποκοπής 35 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕργοστασιακή ρύθμιση On / OffΑξιολόγηση επαφών ACΕνέργειεςΦάση HP @ 1 - 120VΦάση HP @ 1 - 230VΦάση HP @ 1 - 240VΧειροκίνητη εναλλαγή ενέργειαςΤύπος θύραςΤιμή
CONDOR MDR-F 2H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8/20 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€190.37
CONDOR MDR-F 4H-S UL Διακόπτης πίεσης, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15/40 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€193.70
CONDOR MDR-F 8H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30/60 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€196.78
CONDOR MDR-F 10H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60/75 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€198.33
CONDOR MDR-F 16H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80/160 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€212.70
CONDOR MDR-F 32H-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 145 / 290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145/290 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€235.29
CONDOR MDR-F 60HH-S UL Διακόπτης πίεσης Spdt 290 / 580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290/580 psi10A @ 230VΤυπική / Αντίστροφη1/21/2--1-θύρα 1/4 "FNPT€279.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR Διακόπτης πίεσης 31KG3EMX Dpst 140/175 Psi
€214.20 /μονάδα