Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30LV39 Φόρμα Κίτρινο M PK12 | AH2WZA

CONDOR 30LV39 Φόρμα Κίτρινο M PK12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2WZA Μοντέλο: 30LV39

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€137.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟλόσωμη
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Στυλ αστραγάλουΕλαστικό
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ / καπάκι
ΧρώμαΚίτρινο
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Βάρος υφάσματος2.29 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους45 "έως 47"
ΦύλοUnisex
Inseam28 "
ΥλικόChem Basic
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3525
Ύψος πλοίου (cm)19.81
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοInseamΣτυλ αστραγάλουΤύπος κλεισίματοςΜονωμέναΥλικό γραμμήςΥλικόΑριθμός εξωτερικών τσεπώνΣτυλ ραφήςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 1FBC3 Συνολικό στήθος 61in. Έρημος Sand Brown | AA9TZB 1FBC332 "-Φερμουάρ, SnapΟχιΝάιλονΒαμβακερή πάπια7-1€228.49
CONDOR 2KTG6 Ολόσωμο στήθος 48 ιντσών Navy | AC2JVZ 2KTG630.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 2KTG7 Συνολικό στήθος 52in. Ναυτικό | AC2JWA 2KTG730.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€19.20
CONDOR 2KTG8 Συνολικό στήθος 56in. Ναυτικό | AC2JWB 2KTG830.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 2KTH1 Συνολικό στήθος 59in. Ναυτικό | AC2JWD 2KTH130.5 "-ΦερμουάρΝαι57% πολυεστέρας / 43% νάιλον65% πολυεστέρα / 35% βαμβάκι6-1€211.81
CONDOR 30LU93 Κάλυμμα κίτρινο XL PK6 | AH2WXB 30LU9329.25 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81
CONDOR 30LV01 Κάλυμμα Κίτρινο 4XL PK6 | AH2WXJ 30LV0132 "ΕλαστικόΦερμουάρ / καπάκι--Chem Basic-Σφραγισμένο6€210.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30LV39 Φόρμα Κίτρινο M PK12
€137.94 /πακέτο