CONDOR 22EN46 Ματ γόνατο 21 x 14 ίντσες μαύρο | AB6UAE

CONDOR 22EN46 Μαύρο γονατιστό 21 x 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6UAE Μοντέλο: 22EN46

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€46.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓονατιστή ματ
ΥποστήριξηΚανένας
ΧρώμαΜαύρη
ΑκρεςΕις το τετραγωνο
Μήκος21 "
ΥλικόNBR
Πάχος1"
Πλάτος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5355
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)55.37
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥποστήριξηΑκρεςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
CONDOR 22EN47 Ματ γόνατο 28 x 16 ίντσες μαύρο | AB6UAF 22EN47ΚανέναςΚωνικό28 "16 "€55.68
CONDOR 22EN48 Ματ γόνατο 36 x 18 ίντσες μαύρο | AB6UAG 22EN48ΚανέναςΚωνικό36 "18 "€102.86
CONDOR 22EN49 Ματ γόνατος 22 x 12 ιντσών Μαύρο | AB6UAH 22EN49ΚανέναςΕις το τετραγωνο22 "12 "€33.26
CONDOR 22EN50 Χαλάκι γονατιστού 22 x 12 ιντσών Καουτσούκ Μαύρο | AB6UAJ 22EN50ΚαουτσούκΕις το τετραγωνο22 "12 "€47.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 22EN46 Μαύρο γονατιστό 21 x 14 ιντσών
€46.63 /μονάδα