Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 21AH72 Coated Gloves Polyurethane Size 2xl Pr | AB6EHE

CONDOR 21AH72 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος 2xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EHE Μοντέλο: 21AH72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια με επικάλυψη
ANSI κομμένα γραμμάρια2055
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΤσιμπημένο
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΜαύρη
ΜανσέταΠλεκτός καρπός
Gauge13
Μήκος10.25 "
Υλικό γραμμήςΝάιλον υψηλής απόδοσης με ανάμειξη υαλοβάμβακα
Μέγεθος2XL
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 21AH68 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος S Pr | AB6EHA 21AH688.5 "S2€18.98
CONDOR 21AH69 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος M Pr | AB6EHB 21AH699"M2€18.98
CONDOR 21AH70 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος L Pr | AB6EHC 21AH709.5 "L2€18.98
CONDOR 21AH71 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος Xl Pr | AB6EHD 21AH719.75 "XL2€18.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 21AH72 Επικαλυμμένα Γάντια Πολυουρεθάνης Μέγεθος 2xl Pr
€18.98 /πακέτο