Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 20GZ31 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / μαύρο Xl Pr | AF6RMC

CONDOR 20GZ31 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/μαύρο Xl Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6RMC Μοντέλο: 20GZ31
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
€14.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 1000
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 500
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA2
Πίσω υλικόKevlar (R) / Νιτρίλιο
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΚίτρινο / Μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνKevlar (R) / Νιτρίλιο
Στυλ δάχτυλων3/4 στο Thumb, Index και Middle
Gauge10g
Μήκος10 13 / 64 "
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαKevlar (R) / Νιτρίλιο
ΜέγεθοςXL
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα
Βάρος0.14 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ6116105520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 20GZ29 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/μαύρο M Pr | AF6RMA 20 GZ299.5 "M2€14.65
CONDOR 20GZ30 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο / μαύρο L Pr | AF6RMB 20 GZ309 13 / 16 "L2€14.65
CONDOR 20GZ32 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/μαύρο 2xl Pr | AF6RMD 20 GZ3210 39 / 64 "2XL2€14.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 20GZ31 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Κίτρινο/μαύρο Xl Pr
€14.65 /πακέτο