Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed | AE3PKQ 5EKX0

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Κλείδωμα δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PKQ Μοντέλο: C8054-MKKD-14ACross Ref: 5EKX0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα κάμερας ανατροπέα δίσκου
Μήκος κάμερας (σε.)1 1/8, 1 1/2
Πλάτος κάμερας (σε.)5/8
φινίρισμαΦωτεινό νικέλιο
Για πάχος πόρτας5 / 8 "
Επικεφαλής Ντία.7 / 8 "
Αριθμός κλειδιούKD
Τύπος κλειδιούMaster Keyed, διαφορετικό
Μέγιστη. Απόσταση μανδάλωσης (σε.)15 / 16, 9 / 32
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 4 "
Αριθμός καρφιτσών5
Όφσετ11/32, 0 "
Ξεκλείδωμα κατεύθυνσης στροφήςΟποιοδήποτε από τα δύο
Ξεκλείδωμα ακτίνας (Deg.)90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8301300060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια πάχος πόρταςΤύπος κλειδιούΤιμή
COMPX NATIONAL C8051-KD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα νικελίου Διαφορετικό | AE3PHU 5EKP5 C8051-KD-14Α1 / 8 "Διαφορετικές€14.39
COMPX NATIONAL C8051-MKKD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed | AE3PJB 5EKR4 C8051-MKKD-14Α1 / 8 "Master Keyed, διαφορετικό€13.34
COMPX NATIONAL C8052-KD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα νικέλιο Διαφορετικό | AE3PJF 5EKR9 C8052-KD-14Α15 / 64 "Διαφορετικές€13.98
COMPX NATIONAL C8052-MKKD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed | AE3PJM 5EKT8 C8052-MKKD-14Α15 / 64 "Master Keyed, διαφορετικό€20.58
COMPX NATIONAL C8053-KD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα νικέλιο Διαφορετικό | AE3PJP 5EKU3 C8053-KD-14Α7 / 8 "Διαφορετικές€14.99
COMPX NATIONAL C8053-MKKD-14A Κλείδωμα δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed | AE3PJY 5EKV2 C8053-MKKD-14Α7 / 8 "Master Keyed, διαφορετικό€20.58
COMPX NATIONAL C8054-KD-14A Κλειδαριά δίσκου με κάμερα νικελίου Διαφορετικό | AE3PKF 5EKW1 C8054-KD-14Α5 / 8 "Διαφορετικές€14.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COMPX NATIONAL C8054-MKKD-14A Κλείδωμα δίσκου με κάμερα Nickel Master Keyed
€21.62 /μονάδα