Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD42005 Ένθετο βάσης πάνελ Acetal Shut-off Barbed | AC4AVL 2YDF7

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD42005 Πάνελ στήριξης Ένθετο ακετάλης Shut-off Barbed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AVL Μοντέλο: PLCD42005Cross Ref: 2YDF7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή πλαισίου
Σώμα Dia.0.94 "
Υλικό σώματοςΑκετάλη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτό
Μέγεθος ζεύξης1 / 4 "
Μήκος2.05 "
Μέγιστη. Πίεση120 psi
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Σωλήνας μέσα Dia.5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Straight-Through / Shut-Off (Τερματισμός)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Τύπος σύνδεσηςΕίδοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΣωλήνας μέσα Dia.Σωλήνας εκτός Dia.Τιμή
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD20004 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 0.17 | AC4AUX 2YDE3 PLCD200040.72 "TFPΕισαγωγή Inline1.88 "-11 / 64 "1 / 4 "€28.00
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PLCD20006 Inline Insert Acetal Shut-off Ptf 1/4 | AC4AUY 2YDE4 PLCD200060.72 "TFPΕισαγωγή Inline1.82 "-1 / 4 "3 / 8 "€23.24
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PLCD21006 Ebow Insert Acetal Shut-off Ptf 3/8 | AC4AUZ 2YDE5 PLCD210060.620 "TFPΕισαγωγή Inline1.35 "-1 / 4 "3 / 8 "€30.07
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD22004 Inline Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AVA 2YDE6 PLCD220040.620 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.99 "-1 / 4 "-€21.76
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD22005 Inline Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AVB 2YDE7 PLCD220050.620 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.99 "-5 / 16 "-€21.00
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD22006 Inline Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AVC 2YDE8 PLCD220060.620 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.81 "-3 / 8 "-€18.83
COLDER PRODUCTS COMPANY PLCD23004 Ebow Insert Acetal Shut-off Barbed | AC4AVD 2YDE9 PLCD230040.63 "ΑγκαθωτόΕισαγωγή Inline1.28 "-1 / 4 "-€27.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION PLCD42005 Πάνελ στήριξης Ένθετο ακετάλης Shut-off Barbed
€32.20 /μονάδα