Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-062 Step Up Adapter Clamp On Bore 5/8 In | ΑΕ3ΑΚΦ 5ΑΕΥ8

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας προσαρμογέα SUA-062 Step Up On Bore 5/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3AKF Μοντέλο: SUA-062Κωδ. Cross: 5AEY8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας Step Up
Προσαρμογέας Dia.1-1 / 2 "
Οπή5 / 8 "
Βάθος1.375 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα1.5 "
ΧαρακτηριστικάΕνεργοποιήστε τη σφήνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟπήΒάθοςΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Μήκος άξοναΤιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-050 Σφιγκτήρας προσαρμογέα Step Up On Bore 1/2 In | ΑΕ3ΑΚΕ 5ΑΕΥ7 SUA-0501 / 2 "1.25 "2.375 "3 / 4 "1.25 "€81.07
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-075 Σφιγκτήρας προσαρμογέα Step Up On Bore 3/4 In | AE3AKG 5AEY9 SUA-0753 / 4 "1.625 "4.25 "1"2"€88.17
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-087 Step Up Adapter Clamp On Bore 7/8 In | AE3AKH 5AEZ0 SUA-0877 / 8 "1.875 "4.375 "1.125 "2"€95.71
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-100 Σφιγκτήρας προσαρμογέα Step Up On Bore 1 In | AE3AKJ 5AEZ1 SUA-1001"2"4.75 "1.25 "2.375 "€94.50
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-112 Σφιγκτήρας προσαρμογέα Step Up On Bore 1 1/8 In | ΑΕ3ΑΚΚ 5ΑΕΖ2 SUA-1121.125 "2"4.75 "1.375 "2.375 "€106.63
CLIMAX METAL PRODUCTS SUA-125 Σφιγκτήρας προσαρμογέα Step Up On Bore 1 1/4 In | AE3AKL 5AEZ3 SUA-1251.25 "2"5"1.5 "2.5 "€108.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας προσαρμογέα SUA-062 Step Up On Bore 5/8 In
€84.54 /μονάδα