Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-225-225-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 5 ίντσες Μήκος 3-1/2 ίντσες Διάμετρος S | AH7RPD 38AW29

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-225-225-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 5 ίντσες Μήκος 3-1/2 ίντσες Διάμετρος S

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7RPD Μοντέλο: CC-225-225-KWCross Ref: 38AW29

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€641.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.2-1/4" x 2-1/4"
Εκκαθάριση Dia.3.5
Πλάτος Keyway1/2
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.3.5 "
Συνολικό μήκος5"
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας ενός τεμαχίου χωνευτή βίδα, με κλειδί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6562
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)12.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Σύζευξη Αλουμίνιο | AH2LAR 29NK41 RC-100-Α5/16-18 x 1/21"2Σετ βιδών ενός κομματιού-Αλουμίνιο4502"€67.15
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Χάλυβας ζεύξης | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Τύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway1/4Ατσάλι12502.25 "€76.32
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 1-7/8 ιντσών | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.25 "€93.03
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-050-050-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 1-7 / 8 Μήκος ίντσας 1-1 / 4 Διάμετρος ίντσας | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Βιδωτή βίδα δύο κομματιών, με Keyway1/8Ατσάλι-1.25 "€114.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 2-1/4 ίντσας | AH7RND 38AW06 2CC-062-06210-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.5 "€70.53
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-062-062-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 2-1 / 4 Μήκος ίντσας 1-1 / 2 Διάμετρος ίντσας | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Βιδωτή βίδα δύο κομματιών, με Keyway3/16Ατσάλι-1.5 "€148.30
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Σύζευξη άκαμπτου άξονα δύο τεμ. Σφιγκτήρας χωνευτή βίδα μήκους 2-7/8 ιντσών | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Βιδωτή βίδα δύο κομματιών-Ατσάλι-1.875 "€158.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-225-225-KW Σύζευξη άκαμπτου άξονα 5 ίντσες Μήκος 3-1/2 ίντσες Διάμετρος S
€641.35 /μονάδα