Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C80274 Carbide End Mill 5/32 Inch Διάμετρος 30 μοίρες | AH3QKN 33GF25

CLEVELAND C80274 Μύλος άκρου καρβιδίου 5/32 ίντσες Διάμετρος 30 μοίρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3QKN Μοντέλο: C80274Cross Ref: 33GF25
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
€45.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος Square End
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
φινίρισμαTiAlN
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής5 / 16 "
Αριθμός λίσταςCEM-DE-4
ΥλικόΚαρβίδιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.5 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)0.97
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)0.97
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: Διπλό άκρο
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Ναι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Ναι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Ναι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.φινίρισμαΒαθμόςΤύπος στελέχουςΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΥλικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
CLEVELAND C31166 Μύλος τετράγωνου άκρου, Διάμετρος άλεσης 1 ίντσας, 1.0000 Μήκος κοπής | CD3RLH 437W21 C311661"ΦωτεινόΒαρύ καθήκονWeldon1"RG6Κοβάλτιο5€184.85
CLEVELAND C31163 Square End Mill, 5/8 Inch Milling Dia., 5/8 Inch Μήκος κοπής | CD3XDB 53PW41 C311635 / 8 "Φωτεινόυψηλής απόδοσηςΕτερόφυλη5 / 8 "RG6Κοβάλτιο4€99.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C80274 Μύλος άκρου καρβιδίου 5/32 ίντσες Διάμετρος 30 μοίρες
€45.19 /μονάδα