Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C52171 End Mill Cobalt 5/32 4 Φλογέρες Double Square End Cc | AD8NVR 4LE97

CLEVELAND C52171 End Mill Cobalt 5/32 4 Flutes Double Square End Cc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NVR Μοντέλο: C52171Cross Ref: 4LE97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Ακτίνα γωνίας0
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΔιπλό
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία HelixΠτυχία 30
Μήκος κοπής7 / 16 "
Αριθμός λίσταςHDC-4C
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.125 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΤέλοςΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CLEVELAND C42602 End Mill Cobalt 1/8 2 Φλογέρες Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "μονόκλινο3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "€28.51
CLEVELAND C42604 End Mill Cobalt 3/16 2 Φλογέρα Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NTW 4LE55 C426043 / 16 "μονόκλινο7 / 16 "HGC-222.375 "3 / 8 "€29.78
CLEVELAND C42607 End Mill Cobalt 1/4 2 Φλογέρες Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "μονόκλινο1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "€31.04
CLEVELAND C42609 End Mill Cobalt 5/16 2 Φλογέρα Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "μονόκλινο9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€31.26
CLEVELAND C42612 End Mill Cobalt 3/8 2 Φλογέρα Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "μονόκλινο9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "€33.52
CLEVELAND C32494 End Mill Cobalt 7/16 2 Φλογέρες Μονό τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "μονόκλινο13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "€46.99
CLEVELAND C42616 End Mill Cobalt 1/2 2 Φλογέρα Μονό Τετράγωνο Τέλος Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "μονόκλινο1"HGC-223.25 "1 / 2 "€55.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C52171 End Mill Cobalt 5/32 4 Flutes Double Square End Cc
€54.97 /μονάδα