Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C32556 Cobalt End Mill 5/32 Inch Diameter 1/2 Inch Cut L | AC4XZP 31C086

CLEVELAND C32556 Cobalt End Mill 5/32 Inch Διάμετρος 1/2 Inch Cut L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4XZP Μοντέλο: C32556Κωδ. Σταυρού: 31C086

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος κοβαλτίου
Ακτίνα γωνίας2.375 "
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος5 / 32 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΕνιαίο τέλος
Εφαρμογή End MillΤελειώνοντας
Τέλος Mill MillΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνο τέλος
φινίρισμαΦωτεινό
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Γωνία Helix1 / 2 "
Μήκος κοπής1 / 2 "
Αριθμός λίσταςHGC4C
ΥλικόΚοβάλτιο
Φρεζάρισμα Ντιά.5 / 32 "
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος2.375 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΑκτίνα γωνίαςΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΤέλοςφινίρισμαΓωνία HelixΤιμή
CLEVELAND C32847 Cobalt End Mill 1/8 Inch Διάμετρος 3/8 Inch Cut L | AC4XXD 31C024 C3284723-1 / 16 "1 / 8 "3 1 / 16 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη3 / 8 "€64.35
CLEVELAND C32833 Cobalt End Mill 9/64 Inch Διάμετρος 7/16 Inch Cut L | AC4XXE 31C025 C3283323.125 "9 / 64 "3.125 "3 / 8 "Διπλό άκροΦωτεινό7 / 16 "€37.50
CLEVELAND C32851 Κοβαλτίου Μύλος 3/16 ίντσας Διάμετρος 7/16 ίντσας Κοπή L | AC4XXF 31C027 C3285123.25 "3 / 16 "3.25 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη7 / 16 "€64.35
CLEVELAND C32855 Μύλος άκρου κοβαλτίου 1/4 ίντσας διάμετρος 1/2 ίντσας κοπή L | AC4XXG 31C028 C3285523.375 "1 / 4 "3.375 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη1 / 2 "€64.35
CLEVELAND C32859 Cobalt End Mill 5/16 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXH 31C029 C3285923.5 "5 / 16 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€65.29
CLEVELAND C32863 Cobalt End Mill 3/8 Inch Διάμετρος 9/16 Inch Cut L | AC4XXJ 31C030 C3286323.5 "3 / 8 "3.5 "3 / 8 "Διπλό άκροTiN με επικάλυψη9 / 16 "€70.53
CLEVELAND C32841 Cobalt End Mill 25/64 Inch Διάμετρος 13/16 Cut L | AC4XXK 31C031 C3284124.125 "25 / 64 "4.125 "1 / 2 "Διπλό άκροΦωτεινό13 / 16 "€58.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C32556 Cobalt End Mill 5/32 Inch Διάμετρος 1/2 Inch Cut L
€35.60 /μονάδα