Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND C25768 Στεγανοποιητικό τσοκ 23/64 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9WQU 3L424

CLEVELAND C25768 Chuking Reamer 23/64 ίντσας ίσιος αυλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WQU Μοντέλο: C25768Σταυρός: 3L424
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
€87.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Chamfer (βαθμός)45
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3594 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού1.75 "
Κλασματικό μέγεθος23 / 64 "
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων6
Συνολικό μήκος7"
ΓάμπαΕτερόφυλη
Σανκ Ντία.0.31 "
Μέγεθος κνήμης0.31 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0698
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μέγεθος κνήμηςΤιμή
CLEVELAND C25060 Στεγανοποιητής τσοκ 1/16 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9UEX 3K539 C250601 / 16 "0.0625 "1 / 2 "1 / 16 "42.5 "0.058 "0.058 "€48.96
CLEVELAND C25100 Chuking Reamer 5/64 Inch Straight Flute | AC9UEY 3K586 C251005 / 64 "0.0781 "3 / 4 "5 / 64 "43"0.072 "0.072 "€48.37
CLEVELAND C25140 Ψαλίδι τσοκ 3/32 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9UFB 3K655 C251403 / 32 "0.0938 "3 / 4 "3 / 32 "43"0.088 "0.088 "€43.35
CLEVELAND C25178 Στεγανοποιητικό τσοκ 7/64 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9UFC 3K710 C251787 / 64 "0.1094 "7 / 8 "7 / 64 "43.5 "0.103 "0.103 "€46.63
CLEVELAND C25216 Στεγανοποιητής τσοκ 1/8 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9UFD 3Κ760 C252161 / 8 "0.125 "7 / 8 "1 / 8 "63.5 "0.119 "0.119 "€42.35
CLEVELAND C25254 Chuking Reamer 9/64 ιντσών ίσιος αυλός | AC9UFN 3K836 C252549 / 64 "0.1406 "1"9 / 64 "64"0.135 "0.135 "€55.65
CLEVELAND C25290 Στεγανοποιητικός δακτύλιος 5/32 ίντσας ίσιο φλάουτο | AC9UFP 3K886 C252905 / 32 "0.1562 "1"5 / 32 "64"0.151 "0.151 "€55.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND C25768 Chuking Reamer 23/64 ίντσας ίσιος αυλός
€87.32 /μονάδα