Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κρουστικό κλειδί CLECOTOOLS CWC-375P 450 Feet-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS Κρουστικό κλειδί CWC-375P 450 Feet-lb. 37.0 CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7YBR Μοντέλο: CWC-375PCross Ref: 38EG57
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
€755.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑεροτοποθετημένο κλειδί αέρα
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
ΑμόνιΑρχικό
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου5.30
Χτυπήματα ανά λεπτό1600
CFM @ Πλήρες φορτίο37.0
DutyGeneral
Δωρεάν ταχύτητα10,000 rpm
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
Τύπος λαβήςΠιστόλι
Στέγαση ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. Χωρητικότητα μπουλονιού9 / 16 "
Μέγιστη. Ροπή450 πόδια.-lb.
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
Τύπος συγκράτησηςΚαρφώστε
Μέγεθος τετραγωνικής κίνησης3 / 8 "
ΣτυλΠιστόλι
Βάρος εργαλείου2.9 λίβρες
Εύρος ροπής25 έως 320 ft.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7325
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS Κρουστικό κλειδί CWC-375P 450 Feet-lb. 37.0 CFM
€755.46 /μονάδα