Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C23486 Τρυπάνι Βιδωτή Μηχανή Υψηλής Ταχύτητας Χάλυβας Μαύρο Οξείδιο 15/32 In | AD6UCA 4AK38

CLE-LINE C23486 τρυπάνι βιδομηχανής υψηλής ταχύτητας από χάλυβα μαύρο οξείδιο 15/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6UCA Μοντέλο: C23486Σταυρός: 4AK38
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
€13.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιδωτό τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4688
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Σημείο τρυπανιών135 μοίρες
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού2.125 "
Κλασματικό μέγεθος15 / 32 "
ΒαθμόςΒαρέως
Αριθμός λίστας1896
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος3.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.15 / 32 "
Μέγεθος15 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
CLE-LINE C23460 Βιδωτό τρυπάνι Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/16 In | AD6UBR 4AK30 C234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.09
CLE-LINE C23462 Βιδωτό τρυπάνι Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3/32 σε | AD6UBT 4AK31 C234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.26
CLE-LINE C23474 Βιδωτό τρυπάνι Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 9/32 σε | AD6UBU 4AK32 C234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€4.78
CLE-LINE C23476 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας Μαύρο οξείδιο 5/16 σε | AD6UBV 4AK33 C234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€5.58
CLE-LINE C23478 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι χάλυβα υψηλής ταχύτητας Μαύρο οξείδιο 11/32 σε | AD6UBW 4AK34 C234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€7.53
CLE-LINE C23480 Βιδωτό τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο 3/8 σε | AD6UBX 4AK35 C234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€8.51
CLE-LINE C23482 Βιδωτό τρυπάνι Μαύρο οξείδιο χάλυβα υψηλής ταχύτητας 13/32 σε | AD6UBY 4AK36 C234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€9.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C23486 τρυπάνι βιδομηχανής υψηλής ταχύτητας από χάλυβα μαύρο οξείδιο 15/32 ίντσες
€13.58 /μονάδα