Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U17272.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 Inch Steel, 5PK | AG3BAC 32TH37

GRAINGER U17272.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 Inch Steel, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3BAC Μοντέλο: U17272.037.0125Σταυρός: 32TH37

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος3 23 / 32 "
Εσωτερικό πλάτος1 11 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
νήμα Μήκος2.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜακρά εφαπτομένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6372
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318152046

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: ASME B18.2.2- ASTM A563, Grade A

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U17272.037.0125 U-Bolt 3/8-16 1-1/4 Inch Steel, 5PK
€12.98 /πακέτο