Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLE-LINE C22709 Εργαλείο κοπής # 6 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD6THJ 4AF72

CLE-LINE C22709 Jobber Bit #6 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6THJ Μοντέλο: C22709Cross Ref: 4AF72
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
€3.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.204 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού2.5 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
Αριθμός λίστας1899
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.0.204 "
Μέγεθος#6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)0.51
Κωδικός ΕΣ8207504030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Δεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜέγεθοςΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CLE-LINE C22643 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/32 ίντσας | AA9AMW 1BR76 C226431 / 32 "0.031 "Κλασματική ίντσα1 / 32 "1 / 2 "Γενικού σκοπού18991.375 "€2.05
CLE-LINE C22644 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 3/64 ίντσας | AA9AMX 1BR77 C226443 / 64 "0.046 "Κλασματική ίντσα3 / 64 "3 / 4 "Γενικού σκοπού18991.75 "€1.92
CLE-LINE C22715 Jobber Bit # 1 Υψηλής ταχύτητας χάλυβας AD6THD 4AF67 C227150.228 "0.228 "Μέγεθος καλωδίου#12.625 "Γενικού σκοπού18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22714 Εργαλείο κοπής # 2 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AD6THE 4AF68 C227140.221 "0.221 "Μέγεθος καλωδίου#22.625 "Γενικού σκοπού18993.875 "€3.68
CLE-LINE C22712 Εργαλείο κοπής # 3 Χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AD6THF 4AF69 C227120.213 "0.213 "Μέγεθος καλωδίου#32.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22711 Εργαλείο κοπής # 4 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD6THG 4AF70 C227110.209 "0.209 "Μέγεθος καλωδίου#42.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68
CLE-LINE C22710 Jobber Bit #5 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD6THH 4AF71 C227100.205 "0.205 "Μέγεθος καλωδίου#52.5 "Γενικού σκοπού18993.75 "€3.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLE-LINE C22709 Jobber Bit #6 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας
€3.68 /μονάδα