Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLC 768 Plier Holder 1 Pocket | AD3CAW 3XUV4

CLC 768 Πένσα θήκη 1 τσέπη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3CAW Μοντέλο: 768Cross Ref: 3XUV4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος Plier
ΧρώμαTan
Βάθος1.25 "
Ταιριάζει Ζώνες έως2-3 / 4 "
Ύψος6.75 "
ΥλικόΔέρμα
Αριθμός τσεπών1
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ4202910090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC 768 Πένσα θήκη 1 τσέπη
€8.72 /μονάδα