Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 29006250 Extra Long Drill Spiral Flute 5/8 ίντσες | AH9TMD 41AN14

CJT KOOLCARB 29006250 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι σπειροειδής αυλός 5/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TMD Μοντέλο: 29006250Cross Ref: 41AN14
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
€342.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6250
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού5.75 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος8.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Ακονισμένη όψη
Σανκ Ντία.5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1896
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 29002500 Extra Long Drill Spiral Flute 1/4 ίντσες | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€254.65
CJT KOOLCARB 29002812 Σπειροειδές φλάουτο μακρύ τρυπάνι 9/32 ίντσες | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€242.54
CJT KOOLCARB 29003125 Σπειροειδές φλάουτο μακρύ τρυπάνι 5/16 ίντσες | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€278.11
CJT KOOLCARB 29003438 Σπειροειδές φλάουτο με μακρύ τρυπάνι 11/32 ίντσες | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€252.87
CJT KOOLCARB 29003750 Extra Long Drill Spiral Flute 3/8 Inch | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€251.00
CJT KOOLCARB 29004062 Extra Long Drill Spiral Flute 13/32 ίντσες | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€239.07
CJT KOOLCARB 29004375 Extra Long Drill Spiral Flute 7/16 ίντσες | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€239.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 29006250 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι σπειροειδής αυλός 5/8 ιντσών
€342.29 /μονάδα