Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 29005938 Extra Long Drill Spiral Flute 19/32 Inch | AH9TMC 41AN13

CJT KOOLCARB 29005938 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι σπειροειδής αυλός 19/32 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TMC Μοντέλο: 29005938Cross Ref: 41AN13
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
€333.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.5938
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών19 / 32 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού5.625 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος8.5 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Ακονισμένη όψη
Σανκ Ντία.19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2096
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 29002500 Extra Long Drill Spiral Flute 1/4 ίντσες | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€254.65
CJT KOOLCARB 29002812 Σπειροειδές φλάουτο μακρύ τρυπάνι 9/32 ίντσες | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€242.54
CJT KOOLCARB 29003125 Σπειροειδές φλάουτο μακρύ τρυπάνι 5/16 ίντσες | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€278.11
CJT KOOLCARB 29003438 Σπειροειδές φλάουτο με μακρύ τρυπάνι 11/32 ίντσες | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€252.87
CJT KOOLCARB 29003750 Extra Long Drill Spiral Flute 3/8 Inch | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€251.00
CJT KOOLCARB 29004062 Extra Long Drill Spiral Flute 13/32 ίντσες | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€239.07
CJT KOOLCARB 29004375 Extra Long Drill Spiral Flute 7/16 ίντσες | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€239.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 29005938 Εξαιρετικά μακρύ τρυπάνι σπειροειδής αυλός 19/32 ιντσών
€333.73 /μονάδα