Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17603125 Μήκος τρυπάνι με τρυπάνι με ίσιο φλάουτο | AH9TKQ 41AM78

CJT KOOLCARB 17603125 Jobber Length Drill Straight Flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TKQ Μοντέλο: 17603125Σταυρός: 41:78 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€345.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3125
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 16 "
φινίρισμαΚασσίτερος
Μήκος αυλακιού3.187 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος5.593
Σημείο γωνίαςΠτυχία 130
Τύπος σημείουHoned Edge
Σανκ Ντία.19 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17601875 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€423.60
CJT KOOLCARB 17602188 Μήκος τρυπανιού μήκους καουτσούκ Φλάουτο | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€365.18
CJT KOOLCARB 17602500 Μήκος καουτσούκ Δράπανο ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσα | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€348.92
CJT KOOLCARB 17602812 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€348.92
CJT KOOLCARB 17603750 Μήκος καουτσούκ Δράπανο ίσιο φλάουτο 3/8 ίντσες | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€364.77
CJT KOOLCARB 17604062 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€348.92
CJT KOOLCARB 17604375 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TKV 41AM82 176043750.43754 1 / 16 "6 15 / 32 "27 / 64 "€348.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17603125 Jobber Length Drill Straight Flute
€345.79 /μονάδα