Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17401969 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9THH 41AM25

CJT KOOLCARB 17401969 Δράπανο μήκους Taper Straight Flute 5.00mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9THH Μοντέλο: 17401969Σταυρός: 41:25 XNUMX
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
€273.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1969
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5.00mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού72.28mm
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος133.3mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet αραιωμένο
Σανκ Ντία.5.00mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0274
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17401250 Μήκος κωνικό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 1/8 ίντσα | AH9TGZ 41AM17 174012500.1250Κλασματική ίντσα1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€257.03
CJT KOOLCARB 17401406 Μήκος με κωνικό τρυπάνι Ευθεία φλάουτο 9/64 ίντσες | AH9THB 41AM19 174014060.1406Κλασματική ίντσα2"4.437 "9 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401562 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5/32 ίντσες | AH9THC 41AM20 174015620.1562Κλασματική ίντσα2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401575 Δράπανο Μήκους Κώνου Ευθεία Φλάουτο 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575Μετρικός56.3mm118.2mm4.00mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401719 Δράπανο μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees | AH9THE 41AM22 174017190.1719Κλασματική ίντσα2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401772 Μήκος κωνικό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 4.50 mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772Μετρικός66.7mm127mm4.50mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401875 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/16 ιντσών | AH9THG 41AM24 174018750.1875Κλασματική ίντσα2.625 "5"3 / 16 "€273.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17401969 Δράπανο μήκους Taper Straight Flute 5.00mm
€273.79 /μονάδα