Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17206250 Extra Long Drill Straight Flute 5/8 ίντσες | AH9TGV 41AM13

CJT KOOLCARB 17206250 Extra Long Drill Straight Flute 5/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TGV Μοντέλο: 17206250Σταυρός: 41:13 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€504.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6250
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού10.75 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος13 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet αραιωμένο
Σανκ Ντία.5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3143
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17202500 Extra Long Drill Straight Flute 1/4 ίντσας | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€325.79
CJT KOOLCARB 17202812 Extra Long Drill Straight Flute 9/32 Inch | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€348.95
CJT KOOLCARB 17203125 Πολύ μακρύ τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5/16 ίντσες | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€319.49
CJT KOOLCARB 17203438 Πολύ μακρύ τρυπάνι ίσιο φλάουτο 11 / 32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€341.50
CJT KOOLCARB 17203750 Extra Long Drill Straight Flute 3/8 ίντσας | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€360.78
CJT KOOLCARB 17204062 Extra Long Drill Straight Flute 13 / 32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€410.66
CJT KOOLCARB 17204375 Extra Long Drill Straight Flute 7/16 ίντσες | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€428.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17206250 Extra Long Drill Straight Flute 5/8 Inch
€504.14 /μονάδα