Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17106890 Jobber Length Drill Straight Flute | AH9TFC 41AL73

CJT KOOLCARB 17106890 Jobber Length Drill Straight Flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TFC Μοντέλο: 17106890Σταυρός: 41AL73

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€444.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6890
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών17.50mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού143mm
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος204mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet, Διαδικτυακό αραιωμένο
Σανκ Ντία.17.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Length Drill Straight Flute 4 Inch Μήκος | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Κλασματική ίντσα2"4"3 / 16 "€271.35
CJT KOOLCARB 17102188 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Κλασματική ίντσα2.25 "4.25 "7 / 32 "€283.92
CJT KOOLCARB 17102344 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Μήκος καουτσούκ Δράπανο ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσες | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€265.98
CJT KOOLCARB 17102656 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "17 / 64 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102812 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "9 / 32 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102969 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Κλασματική ίντσα3.187 "5.59319 / 64 "€264.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17106890 Jobber Length Drill Straight Flute
€444.14 /μονάδα