Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17106875 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TFB 41AL72

CJT KOOLCARB 17106875 Jobber Length Drill Straight Flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9TFB Μοντέλο: 17106875Σταυρός: 41AL72

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€428.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού5.625 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος8.031 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet, Διαδικτυακό αραιωμένο
Σανκ Ντία.11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Length Drill Straight Flute 4 Inch Μήκος | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Κλασματική ίντσα2"4"3 / 16 "€271.35
CJT KOOLCARB 17102188 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Κλασματική ίντσα2.25 "4.25 "7 / 32 "€283.92
CJT KOOLCARB 17102344 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Μήκος καουτσούκ Δράπανο ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσες | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Κλασματική ίντσα2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€265.98
CJT KOOLCARB 17102656 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "17 / 64 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102812 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ίσιο φλάουτο | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Κλασματική ίντσα2.75 "5.156 "9 / 32 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102969 Μήκος καουτσούκ τρυπάνι ευθεία φλάουτο | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Κλασματική ίντσα3.187 "5.59319 / 64 "€264.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17106875 Jobber Length Drill Straight Flute
€428.40 /μονάδα