Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17004528 Δράπανο μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees | AH9TAQ 41AK69

CJT KOOLCARB 17004528 Τρυπάνι μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TAQ Μοντέλο: 17004528Σταυρός: 41AK69

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€290.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4528
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11.50mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού146.05mm
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος190.5mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet, Διαδικτυακό αραιωμένο
Σανκ Ντία.11.50mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0998
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17001875 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/16 ιντσών | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Κλασματική ίντσα3.75 "5.75 "3 / 16 "€264.31
CJT KOOLCARB 17001969 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969Μετρικός95.25mm146.05mm5.00mm€286.36
CJT KOOLCARB 17002165 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165Μετρικός104.8mm155.58mm5.50mm€299.38
CJT KOOLCARB 17002188 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 7/32 ίντσες | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Κλασματική ίντσα4.125 "6.125 "7 / 32 "€296.69
CJT KOOLCARB 17002344 Κωνικό μήκος τρυπάνι Ευθεία φλάουτο 125 μοίρες | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Κλασματική ίντσα4.625 "6.125 "15 / 64 "€275.95
CJT KOOLCARB 17002362 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 6.00 mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362Μετρικός117.48mm155.58mm6.00mm€297.14
CJT KOOLCARB 17002500 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσας | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Κλασματική ίντσα4.625 "6.125 "1 / 4 "€258.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17004528 Τρυπάνι μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees
€290.33 /μονάδα