Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 17004062 Δράπανο μήκους κωνικού ίσιο αυλό 125 μοιρών | AH9TAK 41AK64

CJT KOOLCARB 17004062 Τρυπάνι μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9TAK Μοντέλο: 17004062Σταυρός: 41AK64

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€260.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού μήκους κωνικού
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4062
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών13 / 32 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού5.5 "
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος7"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 125
Τύπος σημείου4 Facet, Διαδικτυακό αραιωμένο
Σανκ Ντία.13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)18.03
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 17001875 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/16 ιντσών | AH9RZJ 41AK40 170018750.1875Κλασματική ίντσα3.75 "5.75 "3 / 16 "€264.31
CJT KOOLCARB 17001969 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9RZK 41AK41 170019690.1969Μετρικός95.25mm146.05mm5.00mm€286.36
CJT KOOLCARB 17002165 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 5.50 mm | AH9RZL 41AK42 170021650.2165Μετρικός104.8mm155.58mm5.50mm€299.38
CJT KOOLCARB 17002188 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 7/32 ίντσες | AH9RZM 41AK43 170021880.2188Κλασματική ίντσα4.125 "6.125 "7 / 32 "€296.69
CJT KOOLCARB 17002344 Κωνικό μήκος τρυπάνι Ευθεία φλάουτο 125 μοίρες | AH9RZN 41AK44 170023440.2344Κλασματική ίντσα4.625 "6.125 "15 / 64 "€275.95
CJT KOOLCARB 17002362 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 6.00 mm | AH9RZP 41AK45 170023620.2362Μετρικός117.48mm155.58mm6.00mm€297.14
CJT KOOLCARB 17002500 Κωνικό μήκος τρυπάνι ίσιο φλάουτο 1/4 ίντσας | AH9RZQ 41AK46 170025000.2500Κλασματική ίντσα4.625 "6.125 "1 / 4 "€258.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 17004062 Τρυπάνι μήκους Taper Straight Flute 125 Degrees
€260.03 /μονάδα