Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 15003750 Hard Die Drill Straight Flute 3/8 Inch | AH9RXP 41AJ98

CJT KOOLCARB 15003750 σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9RXP Μοντέλο: 15003750Cross Ref: 41AJ98
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
€46.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3750
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών3 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού3"
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος5"
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΚάμερα ανακουφισμένο, Notch Thinned
Σανκ Ντία.23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.059
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 15001719 Hard Die Drill Straight Flute 11/64 ίντσες | AH9RWP 41AJ75 150017190.1719Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "5 / 32 "€34.81
CJT KOOLCARB 15001875 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 3/16 ίντσες | AH9RWQ 41AJ76 150018750.1875Κλασματική ίντσα1.5 "3.5 "11 / 64 "€33.08
CJT KOOLCARB 15001969 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.00 mm | AH9RWR 41AJ77 150019690.1969Μετρικός44.45mm95.25mm4.50mm€39.20
CJT KOOLCARB 15002031 Hard Die Drill Straight Flute 13/64 ίντσας | AH9RWT 41AJ78 150020310.2031Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "3 / 16 "€33.92
CJT KOOLCARB 15002165 Σκληρό τρυπάνι με ίσιο φλάουτο 5.50 mm | AH9RWU 41AJ79 150021650.2165Μετρικός44.45mm95.25mm5.00mm€43.58
CJT KOOLCARB 15002188 Hard Die Drill Straight Flute 7/32 ίντσες | AH9RWV 41AJ80 150021880.2188Κλασματική ίντσα1.75 "3.75 "13 / 64 "€34.89
CJT KOOLCARB 15002344 Hard Die Drill Straight Flute 15/64 ιντσών | AH9RWW 41AJ81 150023440.2344Κλασματική ίντσα2"4"7 / 32 "€37.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 15003750 σκληρό τρυπάνι ίσιο φλάουτο 3/8 ίντσας
€46.37 /μονάδα