Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 12902031 Δράπανο επέκτασης αεροσκάφους 13/64 ιντσών | AH9RQD 41AH49

CJT KOOLCARB 12902031 Επέκταση Τρυπάνι Αεροσκάφους 13/64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9RQD Μοντέλο: 12902031Cross Ref: 41AH49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαιρετικά μεγάλο τρυπάνι
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2031
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών13 / 64 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2.5 "
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος12 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείου4 Όψη NASP3
Σανκ Ντία.13 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 12901160 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκάφους # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Σύρμα1.625 "0.116 "€46.97
CJT KOOLCARB 12901200 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκάφους # 31 | AH9RNW 41AH19 129012000.1200Σύρμα1.625 "0.120 "€41.28
CJT KOOLCARB 12901250 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκάφους 1/8 ίντσες 135 βαθμοί | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Κλασματική ίντσα1.625 "1 / 8 "€34.32
CJT KOOLCARB 12901285 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκαφών #30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Σύρμα1.625 "0.129 "€48.08
CJT KOOLCARB 12901360 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκαφών # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Σύρμα2"0.136 "€46.88
CJT KOOLCARB 12901405 Δράπανο επέκτασης αεροσκάφους # 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Σύρμα2"0.141 "€46.48
CJT KOOLCARB 12901406 Τρυπάνι επέκτασης αεροσκαφών 1/8 ίντσες | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Κλασματική ίντσα2"1 / 8 "€36.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 12902031 Επέκταση Τρυπάνι Αεροσκάφους 13/64 ιντσών
€47.00 /μονάδα