Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber Drill Bit Metric 7.90mm 118 Degrees | AH9REW 41AF33

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber Drill Bit Metric 7.90mm 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9REW Μοντέλο: 12003110Cross Ref: 41AF33

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.3110
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7.90mm
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού81mm
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος114.3 mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΗ κάμερα ανακουφίστηκε
Σανκ Ντία.7.90mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 12000980 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 40 118 βαθμοί | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Σύρμα1.625 "2.75 "0.098 "€26.60
CJT KOOLCARB 12000995 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 39 118 βαθμοί | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Σύρμα1.625 "2.75 "0.1 "€27.84
CJT KOOLCARB 12001015 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 38 118 βαθμοί | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Σύρμα1.625 "2.75 "0.102 "€27.76
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Drill Bit Wire Size #37 118 Μοίρες | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Σύρμα1.625 "2.75 "0.104 "€27.84
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber Drill Bit Wire Size #36 118 Μοίρες | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Σύρμα1.625 "2.75 "0.107 "€32.16
CJT KOOLCARB 12001094 Εργαλείο τρυπάνι 7/64 ιντσών 118 βαθμοί | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "7 / 64 "€27.14
CJT KOOLCARB 12001100 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι μέγεθος # 35 118 βαθμοί | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Σύρμα1.625 "2.75 "0.11 "€28.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 12003110 Jobber Drill Bit Metric 7.90mm 118 Degrees
€4.06 /μονάδα