Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 12001520 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι μέγεθος # 24 118 βαθμοί | AH9RBD 41ΑΕ47

CJT KOOLCARB 12001520 Jobber Drill Bit Wire Size #24 118 Degrees

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9RBD Μοντέλο: 12001520Cross Ref: 41AE47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€26.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.1520
Τύπος διάστασηςΣύρμα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών#24
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2"
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος3.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΗ κάμερα ανακουφίστηκε
Σανκ Ντία.0.152 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
CJT KOOLCARB 12000980 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 40 118 βαθμοί | AH9QZY 41AE19 120009800.0980Σύρμα1.625 "2.75 "0.098 "€26.60
CJT KOOLCARB 12000995 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 39 118 βαθμοί | AH9QZZ 41AE20 120009950.0995Σύρμα1.625 "2.75 "0.1 "€27.84
CJT KOOLCARB 12001015 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι Μέγεθος καλωδίου # 38 118 βαθμοί | AH9RAA 41AE21 120010150.1015Σύρμα1.625 "2.75 "0.102 "€27.76
CJT KOOLCARB 12001040 Jobber Drill Bit Wire Size #37 118 Μοίρες | AH9RAB 41AE22 120010400.1040Σύρμα1.625 "2.75 "0.104 "€27.84
CJT KOOLCARB 12001065 Jobber Drill Bit Wire Size #36 118 Μοίρες | AH9RAC 41AE23 120010650.1065Σύρμα1.625 "2.75 "0.107 "€32.16
CJT KOOLCARB 12001094 Εργαλείο τρυπάνι 7/64 ιντσών 118 βαθμοί | AH9RAD 41AE24 120010940.1094Κλασματική ίντσα1.625 "2.75 "7 / 64 "€27.14
CJT KOOLCARB 12001100 Εργαλείο τρυπανιών με τρυπάνι μέγεθος # 35 118 βαθμοί | AH9RAE 41AE25 120011000.1100Σύρμα1.625 "2.75 "0.11 "€28.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 12001520 Jobber Drill Bit Wire Size #24 118 Degrees
€26.05 /μονάδα