Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 11506875 Screw Machine Drill Bit 11/16in. 17.46mm | AH9QZG 41AE04

CJT KOOLCARB 11506875 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 11/16 in. 17.46 χλστ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9QZG Μοντέλο: 11506875Cross Ref: 41AE04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€118.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6875
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11 / 16 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού73mm
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.625 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΔιαχωρισμός 4 όψεων
Σανκ Ντία.11 / 16 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1724
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)2.22
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 11501250 Κοχλιωτό τρυπάνι 1 / 8in. 3.18 χιλιοστά | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Κλασματική ίντσα22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Κοχλία με τρυπάνι 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Μετρικός1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Κοχλιωτό τρυπάνι 9 / 64in. 3.57 χιλιοστά | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Κλασματική ίντσα1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Κοχλιωτό τρυπάνι 5 / 32in. 3.97 χιλιοστά | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Κλασματική ίντσα1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Κοχλιωτό τρυπάνι 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Μετρικός1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Τρυπάνι μηχανής βιδών 11/64in. 4.37mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Βιδωτό τρυπάνι 3 / 16in. 4.76 χιλιοστά | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 11506875 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 11/16 in. 17.46 χλστ
€118.62 /μονάδα