Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρυπάνι CJT KOOLCARB 11506250 Βιδωτή μηχανή 5/8 ιντσών 15.88mm | AH9QZE 41AE02

CJT KOOLCARB 11506250 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 5/8 ιντσών 15.88 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QZE Μοντέλο: 11506250Cross Ref: 41AE02

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€98.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.6250
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών5 / 8 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού2.75 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος4.25 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΔιαχωρισμός 4 όψεων
Σανκ Ντία.5 / 8 "
Περιλαμβάνονται μεγέθη5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1225
Ύψος πλοίου (cm)1.59
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.59
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 11501250 Κοχλιωτό τρυπάνι 1 / 8in. 3.18 χιλιοστά | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Κλασματική ίντσα22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Κοχλία με τρυπάνι 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378Μετρικός1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Κοχλιωτό τρυπάνι 9 / 64in. 3.57 χιλιοστά | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Κλασματική ίντσα1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Κοχλιωτό τρυπάνι 5 / 32in. 3.97 χιλιοστά | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Κλασματική ίντσα1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Κοχλιωτό τρυπάνι 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575Μετρικός1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Τρυπάνι μηχανής βιδών 11/64in. 4.37mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Βιδωτό τρυπάνι 3 / 16in. 4.76 χιλιοστά | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 11506250 Τρυπάνι για βιδωτό μηχάνημα 5/8 ιντσών 15.88 mm
€98.65 /μονάδα