Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CJT KOOLCARB 11004062 Μήκος τρυπανιού βιδωτής μηχανής 13/32 ίντσες. | AH9QVA 41AD05

CJT KOOLCARB 11004062 Μήκος τρυπανιού βιδωτής μηχανής 13/32in.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9QVA Μοντέλο: 11004062Σταυρός: 41AD05

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚοχλία τρυπανιού μηχανής βίδας
Δεκαδικό ισοδύναμο0.4062
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών13 / 32 "
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού1 15 / 16 "
ΒαθμόςΓενικού σκοπού
ΥλικόΣυμβατό με καρβίδιο
Συνολικό μήκος3 5 / 16 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 118
Τύπος σημείουΗ κάμερα ανακουφίστηκε
Σανκ Ντία.10.32mm
Περιλαμβάνονται μεγέθη13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Περιλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
CJT KOOLCARB 11001250 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μήκος 1 / 8in. | AH9QTA 41AC58 110012500.1250Κλασματική ίντσα22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.02
CJT KOOLCARB 11001378 Μηχανή βιδών Μήκος τρυπανιού 3.50mm | AH9QTB 41AC59 110013780.1378Μετρικός1"52mm3.50mm3.50mm€23.18
CJT KOOLCARB 11001406 Μηχάνημα βιδών Μήκος τρυπανιού 9 / 64in. | AH9QTC 41AC60 110014060.1406Κλασματική ίντσα1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€19.49
CJT KOOLCARB 11001562 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μήκος 5 / 32in. | AH9QTD 41AC61 110015620.1562Κλασματική ίντσα1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€23.44
CJT KOOLCARB 11001575 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μήκος 4.00 mm | AH9QTE 41AC62 110015750.1575Μετρικός1"52mm4.00mm4.00mm€22.59
CJT KOOLCARB 11001719 Βιδωτό μηχάνημα τρυπάνι Μήκος 11 / 64in. | AH9QTF 41AC63 110017190.1719Κλασματική ίντσα1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€21.56
CJT KOOLCARB 11001772 Βιδωτό μηχάνημα Τρυπάνι Μήκος 4.50mm | AH9QTG 41AC64 110017720.1772Μετρικός1.125 "2.187 "4.50mm4.50mm€26.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CJT KOOLCARB 11004062 Μήκος τρυπανιού βιδωτής μηχανής 13/32in.
€39.62 /μονάδα