Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84813 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 13/64 Inch Drill, 0.475 Inch Length, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9AVE Μοντέλο: 84813Cross Ref: 3591-3CN-0475 / MS21209-F1-25 / 14605

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού13 / 64 "
Εισαγωγή μήκους0.475 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3591-3CN-0475
    • Παραπομπή στρατιωτικού προτύπου: MS21209-F1-25
    • Recoil Cross Reference: 14605

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84813 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 13/64 Inch Drill, 0.475 Inch Length, 100PK
€14.89 /πακέτο