Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84735 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 1 1/32 Inch Drill, 2 Inch Length, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΓ9ΑΤΕ Μοντέλο: 84735Cross Ref: 3585-16CN-2000 ​​/ MS21209-C1620 / 13164

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 1 / 32 "
Εισαγωγή μήκους2"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.85
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3585-16CN-2000
    • Στρατιωτικό πρότυπο πολλαπλής αναφοράς: MS21209-C1620
    • Recoil Cross Reference: 13164

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84735 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 1 1/32 Inch Drill, 2 Inch Length, 15PK
€14.60 /πακέτο