Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VDU9 33.375 Inch Length Ατσάλι | AE6VFR

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDU9 μήκους 33.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6VFR Μοντέλο: 5VDU9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,669.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚύλινδρος αέρα
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μπόρε Ντιά.4"
Τύπος μαξιλαριούΡυθμιζόμενες τιράντες
Τύπος κυλίνδρουNFPA
Υλικό τελικού καπακιούΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑσημένιο
Μαγνητικό έμβολοΟχι
Μέγιστη. Φορτώνω3,141 λίβρες
Μέγιστη. Πίεση250 psi
ΤοποθετήστεΠίσω φλάντζα
Συνολικό μήκος33.375 "
Υλικό εμβόλουΚράμμα αλουμινίου
Υλικό ράβδου εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος θύρας1 / 2 "NPT
Ροντ Ντία.1"
Μήκος νήματος ράβδου1.125 "
Μέγεθος νήματος ράβδου3 / 4 "-16
Ενιαία δράση / Διπλή δράσηΔιπλής ενέργειας
Κτύπημα26 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό γραβάταςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σωλήνωνΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.27
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8412310040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΚτύπημαΤιμή
SPEEDAIRE 5VDN9 Κύλινδρος αέρα 13.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VFH 5VDN913.375 "6"€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDP4 Κύλινδρος αέρα Μήκος από ανοξείδωτο ατσάλι 15.875 ίντσες | AE6VFJ 5VDP415.875 "8.5 "€1,988.86
SPEEDAIRE 5VDP7 Κύλινδρος αέρα 17.375 ίντσες Μήκος Stanless Steel | AE6VFK 5VDP717.375 "10 "€2,136.65
Κύλινδρος αέρα SPEEDAIRE 5VDR9 23.375 Inch Length Ατσάλι | AE6VFL 5VDR923.38 "16 "€2,281.34
SPEEDAIRE 5VDT1 Κύλινδρος αέρα 24.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VFM 5VDT124.375 "17 "€2,426.04
SPEEDAIRE 5VDT7 Κύλινδρος αέρα 27.375 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VFN 5VDT727.375 "20 "€2,426.04
SPEEDAIRE 5VDU2 Κύλινδρος αέρα 29.875 ίντσες Μήκος χωρίς χάλυβα | AE6VFP 5VDU229.88 "22.5 "€2,573.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Κύλινδρος αέρα 5VDU9 μήκους 33.375 ιντσών από ανοξείδωτο χάλυβα
€2,669.26 /μονάδα