Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84536 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 1 τρυπάνι 1/64 ιντσών, μήκος 1 ιντσών, 15PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ALJ Μοντέλο: 84536Cross Ref: 3591-161CN-1000 / MS21209-F1610 / 14162

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 1 / 64 "
Εισαγωγή μήκους1"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 3591-161CN-1000
    • Παραπομπή στρατιωτικού προτύπου: MS21209-F1610
    • Recoil Cross Reference: 14162

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84536 Ένθετο κλειδώματος, Unf, Bulk, 1 τρυπάνι 1/64 ιντσών, μήκος 1 ιντσών, 15PK
€20.59 /πακέτο