Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84160 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 12Mm Length, 100PK | AG9AAC 1084-8CN-120 / MA3279-159 / 5083

CHRISLYNN 84160 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 12Mm Length, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9AAC Μοντέλο: 84160Cross Ref: 1084-8CN-120 / MA3279-159 / 5083

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μέτρησης δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού21 / 64 "
Εισαγωγή μήκους12mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 1084-8CN-120
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3279-159
    • Recoil Cross Reference: 5083

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84160 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 21/64 Inch Drill, 12Mm Length, 100PK
€14.71 /πακέτο