Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 83309-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 1/8 Inch Drill, 3.188 Inch Length | AF9PGK 30PF51

CHRISLYNN 83309-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 1/8 Inch Drill, 3.188 Inch Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9PGK Μοντέλο: 83309-1.5LCross Ref: 30PF51

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€228.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού2 1 / 8 "
Εισαγωγή μήκους3.188 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος2 1 / 8-8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7320205060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 83309-1.5L Precision 8 Pitch Locking Insert, 2 1/8 Inch Drill, 3.188 Inch Length
€228.17 /μονάδα