CHRISLYNN 83194-1.5L Insert Precision Locking, Giant, Metric, 1 7/32 Inch Drill, 45mm Length

Είδος: CH3RPX Μοντέλο: 83194-1.5L

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 7 / 32 "
Εισαγωγή μήκους45mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM30 x 3.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 83194-1.5L Insert Precision Locking, Giant, Metric, 1 7/32 Inch Drill, 45mm Length